Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET AHB500C451WD1-A0LF PIEZOELEKTR. BETÄTIGER 450N, METALLDICHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4154408
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     AHB500C451WD1-A0LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger
Bewegungssensoren
Piezoelektrische
Positionssensoren
Produktpalette: AHB Series
  • Hubvolumen: 52 µm
  • Betätigungskraft: 450 N
  • Piezoelektrischer Betätiger: Metall, abgedichtet
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Resonanzfrequenz: 22 kHz
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 3.3 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 652,52*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 762,49*
    € 907,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 749,18*
    € 891,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 721,06*
    € 858,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 701,02*
    € 834,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 686,99*
    € 817,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 672,98*
    € 800,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 652,52*
    € 776,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.