Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK NTCG103JF103HT1 THERMISTOR, NTC, 3435K, 10KOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4154103
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NTCG103JF103HT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Umspannend
  • Bauform - Thermistor: 0402 [Metrisch 1005]
  • Produktpalette: NTCG Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Beta-Wert (K): 3435 K
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Thermistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tdk ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, TDK, NTCG103JF103HT1, 4154103, 415-4103
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0238*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1227*
    € 0,14601
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0823*
    € 0,09794
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0479*
    € 0,057
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0442*
    € 0,0526
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,036*
    € 0,04284
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,033*
    € 0,03927
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0306*
    € 0,03641
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0301*
    € 0,03582
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0238*
    € 0,02832
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.