Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK NTCG064EF104FTDSX THERMISTOR, NTC, 4308K, 100KOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4154102
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NTCG064EF104FTDSX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Umspannend
  • Bauform - Thermistor: 0201 [Metrisch: 0603]
  • Produktpalette: NTCG Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 100 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Beta-Wert (K): 4308 K
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Thermistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tdk ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, TDK, NTCG064EF104FTDSX, 4154102, 415-4102
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0556*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1735*
    € 0,20647
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1099*
    € 0,13078
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1014*
    € 0,12067
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0939*
    € 0,11174
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0914*
    € 0,10877
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0878*
    € 0,10448
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,083*
    € 0,09877
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0794*
    € 0,09449
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0745*
    € 0,08866
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,071*
    € 0,08449
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0556*
    € 0,06616
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.