Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK NTCG063JF103FTDS THERMISTOR, NTC, 3435K, 10KOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4154099
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NTCG063JF103FTDS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Umspannend
  • Bauform - Thermistor: 0201 [Metrisch: 0603]
  • Produktpalette: NTCG Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Beta-Wert (K): 3435 K
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Thermistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tdk ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, TDK, NTCG063JF103FTDS, 4154099, 415-4099
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    28510
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,036*
    € 0,1525*
    1500
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,30*
    € 0,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1525*
    € 0,18148
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1163*
    € 0,1384
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0685*
    € 0,08152
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0643*
    € 0,07652
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,049*
    € 0,05831
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0465*
    € 0,05534
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0443*
    € 0,05272
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0435*
    € 0,05177
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0425*
    € 0,05058
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,036*
    € 0,04284
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,525* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.