Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B66453G0000X608 FERRITKERN, PC200, ELP18/4/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4154087
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66453G0000X608
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 39.3 mm²
  • Kern: Planar ELP
  • Zur Verwendung mit: Transformatoren
  • Produktpalette: B66453 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 1.3 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 24.3 mm
  • Ferritkerngröße: ELP18/4/10
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: PC200
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B66453G0000X608, 4154087, 415-4087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,529*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 1008 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 5040 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 10080 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.