Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B66501G0000X197 FERRITKERN, N97, ER32/5/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4154055
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66501G0000X197
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 100.5 mm²
  • Kern: Planar ER
  • Zur Verwendung mit: Transformatoren
  • Produktpalette: B66501 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 5 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 38.3 mm
  • Ferritkerngröße: ER32/5/21
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N97
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B66501G0000X197, 4154055, 415-4055
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,14*
      
    Preis gilt ab 8.100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 810 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 4050 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 8100 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.