Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B66413G0000X149 FERRITKERN, N49, EFD15/8/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4154040
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66413G0000X149
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Kern: EFD
  • Effektiver Querschnitt Ae: 15 mm²
  • Zur Verwendung mit: DC/DC-Wandler, Transformatoren
  • Produktpalette: B66413 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 600 nH
  • Effektive magnetische Weglänge: 34 mm
  • Ferritkerngröße: EFD15/8/5
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kernmaterialgüte: N49
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B66413G0000X149, 4154040, 415-4040
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,649*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,649*
    € 0,77231
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 3840 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 7680 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.