Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B65841A0000R030 FERRITKERN, N30 EP, EP10, 2UH


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153986
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65841A0000R030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 11.3 mm²
  • Kern: EP
  • Zur Verwendung mit: Transformatoren mit hoher Induktivität
  • Produktpalette: B65841 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 2 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 19.2 mm
  • Ferritkerngröße: EP10
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N30
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65841A0000R030, 4153986, 415-3986
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,469*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 0,469* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 1,285*
    € 1,52915
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 1,016*
    € 1,20904
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Satz
    ab 250 Sätze
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Satz
    ab 1000 Sätze
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Satz
    ab 5000 Sätze
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Satz
    ab 10000 Sätze
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Satz
    ab 2500000 Sätze
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.