Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B65531W0000R087 FERRITKERN, N87 PM, P11/7, 2UH


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153950
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65531W0000R087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 17.7 mm²
  • Kern: PM
  • Zur Verwendung mit: Spulenkörper der Produktreihe B65532 von TDK
  • Produktpalette: B65531 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 2 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 16.3 mm
  • Ferritkerngröße: P11/7
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N87
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65531W0000R087, 4153950, 415-3950
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,656*
      
    Preis gilt ab 30.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 0,656* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 0,952*
    € 1,13288
    pro Satz
    ab 200 Sätze
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Satz
    ab 250 Sätze
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Satz
    ab 1000 Sätze
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Satz
    ab 5000 Sätze
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Satz
    ab 10000 Sätze
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Satz
    ab 30000 Sätze
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.