Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B57371V2474H060 THERMISTOR, NTC, 4455K, 470KOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153854
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57371V2474H060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Umspannend
  • Bauform - Thermistor: 0603 [Metrisch 1608]
  • Produktpalette: B57371V2 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 470 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Beta-Wert (K): 4455 K
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Thermistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, EPCOS, B57371V2474H060, 4153854, 415-3854
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0864*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3475*
    € 0,41353
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2545*
    € 0,30286
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1884*
    € 0,2242
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1538*
    € 0,18302
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1079*
    € 0,1284
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1078*
    € 0,12828
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,1077*
    € 0,12816
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0864*
    € 0,10282
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.