Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OD8032-24LB DC-AXIALLÜFTER KUGEL 39.6CFM, 0.07A, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153817
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OD8032-24LB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OD8032 Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 70 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 35.5 dB
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 39.6 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 32 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OD8032-24LB, 4153817, 415-3817
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,35*
    € 44,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,09*
    € 42,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,97*
    € 35,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,55*
    € 31,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,46*
    € 26,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,01*
    € 26,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,08*
    € 21,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.