Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OD3010-05MB DC-AXIALLÜFTER KUGEL, 4CFM, 0.08A, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153805
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OD3010-05MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OD3010 Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 80 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 30 dB
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 4 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 9000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 400 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 30 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 5v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 5v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OD3010-05MB, 4153805, 415-3805
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,99*
    € 35,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,07*
    € 34,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,16*
    € 28,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,51*
    € 25,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.