Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS ODB5115-12HB RADIALGEBLÄSE, 51MM, 1.1W, 12V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4153803
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     ODB5115-12HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: ODB5115 Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 38.4 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Gebläse: Bürstenloser DC-Motor
  • Luftstrom - CFM: 3.8 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.1 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 15 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 12 VDC
  • Rahmengröße: 51 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, ODB5115-12HB, 4153803, 415-3803
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,03*
    € 46,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,99*
    € 45,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,18*
    € 37,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,81*
    € 33,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,17*
    € 27,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,09*
    € 22,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.