Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0402-FX-1103GLF DICKSCH.WIDERSTAND 110K 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153629
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0402-FX-1103GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
bourns dickfilmwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 63 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 110 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0402-FX-1103GLF, 4153629, 415-3629
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00113*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,00887*
    € 0,01056
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00636*
    € 0,00757
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00339*
    € 0,00403
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00325*
    € 0,00387
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00294*
    € 0,0035
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00251*
    € 0,00299
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00221*
    € 0,00263
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00191*
    € 0,00227
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00162*
    € 0,00193
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00113*
    € 0,00134
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402110KFKED
    ab € 0,00651*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ2RKF1103X
    ab € 0,00395*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.