Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32361A2157J050 KONDENSATOR, 150UF, 250V, BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153226
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32361A2157J050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktpalette: B32361 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M6
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE I (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 675 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 132 mm
  • Produktlänge: -
  • Spannung (AC): 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 150µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32361A2157J050, 4153226, 415-3226
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    88
    € 14,99*
    ab € 26,89*
    € 46,88*
    € 8,95*
    ab € 29,40*
    € 48,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,88*
    € 55,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,36*
    € 46,84
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 39,35*
    € 46,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,59*
    € 44,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,81*
    € 43,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,76*
    € 38,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,54*
    € 37,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,47*
    € 36,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,89*
    € 32,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.