Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43727A5478M600 KONDENSAT ALU-ELKO 4700UF 450V 0.024OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153223
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43727A5478M600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.024 ohm
  • Produktdurchmesser: 64.3 mm
  • Produktpalette: B43727 Series
  • Anschlussabstand: 28.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 13.8 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4700 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 118.2 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, alu elko epcos, alu elko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43727A5478M600, 4153223, 415-3223
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 46,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,94*
    € 92,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,62*
    € 91,18
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 74,23*
    € 88,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,96*
    € 82,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,10*
    € 72,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,48*
    € 69,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 53,90*
    € 64,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 52,82*
    € 62,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,74*
    € 61,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,82*
    € 55,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.