Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0402JR-070RP WIDERSTAND, JUMPER, 0.063W, 1A, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4150991
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402JR-070RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Null-Ohm-Widerstände
Passive
Nennleistung: 63 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Produktpalette: RC_P Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 1 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.35 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: YAGEO, RC0402JR-070RP, 4150991, 415-0991
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00173*
      
    Preis gilt ab 30.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,00373*
    € 0,00444
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00354*
    € 0,00421
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00284*
    € 0,00338
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00216*
    € 0,00257
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,00215*
    € 0,00256
    pro Stück
    ab 30000000 Stück
    € 0,00173*
    € 0,00206
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.