Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA RS73F2ATTD4703B DICKSCH.WIDERSTAND 470K 0.1% 0.25W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4149741
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RS73F2ATTD4703B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: RS73F Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/K
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 470 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: KOA, RS73F2ATTD4703B, 4149741, 414-9741
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0823*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,7573*
    € 0,90119
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2779*
    € 0,3307
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1947*
    € 0,23169
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1369*
    € 0,16291
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1342*
    € 0,1597
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1223*
    € 0,14554
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1105*
    € 0,1315
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,1035*
    € 0,12317
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0823*
    € 0,09794
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.