Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP NAFE71388B40BSE AFE-IC, HVQFN, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4147370
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     NAFE71388B40BSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge
Datenkonvertierung
Frontend-ICs
Halbleiter
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 48 V
  • Auflösung: 24 Bit
  • Typ des AFE-ICs: Analoges Frontend, 8 Kanäle, 24 Bit
  • Anwendungen für den AFE-IC: Datenerfassungssystem, DCS-I/O-Module, Industrieautomation und Prozesssteuerung, SPS
  • IC-Bauform: HVQFN
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Abtastrate: -
  • Anzahl der Kanäle: 8 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Schnittstelle: SPI
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.97 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,86*
    € 30,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,23*
    € 27,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,83*
    € 24,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,16*
    € 23,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,16*
    € 20,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.