Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R7FS5D97C3A01CFC#AA0 MCU, 32 BIT, 120MHZ, LQFP-176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4147326
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R7FS5D97C3A01CFC#AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: Synergy Family, S5 Series, S5D9 Group Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 133 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 176 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, ENET, I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 640 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Synergy
  • MCU-Baureihe: S5
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, R7FS5D97C3A01CFC#AA0, 4147326, 414-7326
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 27,74*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,74*
    € 33,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,44*
    € 32,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,11*
    € 29,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,29*
    € 22,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,16*
    € 22,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,76*
    € 19,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.