Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R7FA6M3AH2CLK#AC0 MCU, 32 BIT, 120MHZ, LGA-145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4147306
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R7FA6M3AH2CLK#AC0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: RA Family, RA6 Series, RA6M3 Group Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 110 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 145 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 22 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LGA
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4F
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 640 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: RA
  • MCU-Baureihe: RA6
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, R7FA6M3AH2CLK#AC0, 4147306, 414-7306
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 15,75*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,59*
    € 18,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,14*
    € 18,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.