Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R5F5630EDDLK#U0 MCU, 32 BIT, 100MHZ, TFLGA-145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4147163
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R5F5630EDDLK#U0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller renesas
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit, 12 Bit
  • Produktpalette: RX Family, RX600 Series, RX630 Group Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 117 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 145 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SCI, SPI, USB
  • ADC-Kanäle: 21 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TFLGA
  • Bausteinkern: RX
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: RX
  • MCU-Baureihe: RX600
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 100 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, R5F5630EDDLK#U0, 4147163, 414-7163
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,25*
    € 43,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,08*
    € 40,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,58*
    € 38,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,83*
    € 33,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,95*
    € 32,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,63*
    € 26,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.