Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ASI4UE-G1-SR-7 IC, SPEZIAL-SCHNITTSTELLE, -25 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4146891
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ASI4UE-G1-SR-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Schnittstellen
Spezialschnittstellen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 33.1 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: Betätiger-/Sensorschnittstelle
  • Schnittstellenanwendungsbereich: Repeater, Buswächter, Hochleistungsanwendungen mit einem hohen Maß an Symmetrie
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Bauform - Schnittstellenbaustein: SSOP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 16 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber, RENESAS, ASI4UE-G1-SR-7, 4146891, 414-6891
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,49*
    € 23,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.