Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T502D156K035AG6110 KONDENSATOR, 15UF, 35V, TANTAL, 2917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4146214
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T502D156K035AG6110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.7 ohm
  • Produktpalette: T502 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343-31]
  • Rippelstrom: 460 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 230 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 15 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator kemet, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T502D156K035AG6110, 4146214, 414-6214
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,73*
    € 66,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,76*
    € 61,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,96*
    € 57,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,63*
    € 50,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,07*
    € 50,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,88*
    € 47,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 37,69*
    € 44,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,17*
    € 38,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.