Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP011110 LEISTUNGSBUCHSE, 2P+E, 63A, BLAU/WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4145298
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP011110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwendungen
industrielle
Netzstecker
Netzsteckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Blau, Weiß
  • IP-Schutzart: IP67
  • Steckverbinder-Ausführung: Buchse
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Pinbelegung: 2P+E
  • Produktpalette: MP CEE IP67 63A
  • Nennstrom: 63 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 124,07*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 183,30*
    € 218,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 181,02*
    € 215,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 140,45*
    € 167,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 137,54*
    € 163,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 124,07*
    € 147,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.