Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR SS-60400-031ÿÿ KUPPLUNG MODULAR RJ45-BUCHSE 8P8C, CAT5E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4145211
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     SS-60400-031ÿÿ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
Western stecker
Westernstecker
rj-45 kupplung kat 5e
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: SealJack Series
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung, western stecker rj45, Adapter, Modulare, Steckverbinder, STEWART CONNECTOR, SS-60400-031ÿÿ, 4145211, 414-5211
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,14*
    € 25,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,14*
    € 23,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.