Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS INC INTERNATIONAL ECS-7050MV-500-DM-TR OSZILLATOR, 50MHZ, CMOS, 7MM X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4144728
Hersteller:
     ECS INC INTERNATIONAL
Herst.-Nr.:
     ECS-7050MV-500-DM-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.6 V
  • Produktpalette: MultiVolt ECS-7050MV Series
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Nennfrequenz: 50 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ECS INC INTERNATIONAL, ECS-7050MV-500-DM-TR, 4144728, 414-4728
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,618*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,413*
    € 1,68147
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,333*
    € 1,58627
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,127*
    € 1,34113
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,97*
    € 1,1543
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.