Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44AFGP5750ZA0J FOLIENKONDENSAT PP 75UF 400VDC BOLZ-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4144029
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44AFGP5750ZA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 60 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Anschlussabstand: 22.3 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Gewindestift
  • Rippelstrom: 30 A
  • Spitzenstrom: 1.5 kA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 75 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: -
  • Spannung (AC): 250 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.005 ohm
  • Produktpalette: C44A Series
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M12
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 20 V/µs
  • Typische Anwendungen: Snubber
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • Produkthöhe: 101 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 250v, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, C44AFGP5750ZA0J, 4144029, 414-4029
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16
    € 5,90*
    ab € 23,54*
    € 29,32*
    16
    Frei Haus
    ab € 38,78*
    € 48,03*
    Lager 139
    9
    1
    € 14,99*
    ab € 28,60*
    € 51,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,29*
    € 61,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,24*
    € 58,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,72*
    € 53,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,52*
    € 51,79
    pro Stück
    ab 16 Stück
    € 38,76*
    € 46,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,53*
    € 43,47
    pro Stück
    ab 64 Stück
    € 34,67*
    € 41,26
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 32,80*
    € 39,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,60*
    € 34,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.