Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI SWH24-9-EB-P5 AC/DC-NETZTEIL, 2.2A, 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4143088
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     SWH24-9-EB-P5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: SWH24-E Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: Haushaltsschere
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 9 V
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker mit positivem Innenleiter, 2.1mm x 5.5mm x 9.5mm
  • Ausgangsleistung, max.: 19.8 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.2 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: EU
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 48,11*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,11*
    € 57,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,28*
    € 53,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,36*
    € 32,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,99*
    € 28,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,53*
    € 22,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,17*
    € 21,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.