Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASMPH-0603-2R2M-T VIELSCH.INDUKTIVITÄT 2.2UH 0.85A 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4142823
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASMPH-0603-2R2M-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: ASMPH-0603 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 850 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.38 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: 80 MHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, ABRACON, ASMPH-0603-2R2M-T, 4142823, 414-2823
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2950
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0872*
    € 0,346*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,92*
    € 1,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2251*
    € 0,26787
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1855*
    € 0,22075
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1604*
    € 0,19088
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1368*
    € 0,16279
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1154*
    € 0,13733
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1107*
    € 0,13173
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,1086*
    € 0,12923
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0872*
    € 0,10377
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,46* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.