Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ACSB-02-T FERRITPERLE, 90 OHM, 5A, 3312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4142798
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ACSB-02-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: -
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 3312 [Metrisch 8530]
  • DC-Nennstrom: 5 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.9 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 20%
  • Impedanz: 90 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.1 mm
  • Produkthöhe: 2.6 mm
  • Produktlänge: 8.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, ABRACON, ACSB-02-T, 4142798, 414-2798
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0728*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4244*
    € 0,50504
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2371*
    € 0,28215
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1966*
    € 0,23395
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1752*
    € 0,20849
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1419*
    € 0,16886
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1235*
    € 0,14697
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1041*
    € 0,12388
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0945*
    € 0,11246
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0728*
    € 0,08663
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.