Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ACML-0805-500-T FERRITPERLE, 50 OHM, 1A, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4142795
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ACML-0805-500-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: ACML-0805 Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 1 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.05 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 50 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.85 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, ABRACON, ACML-0805-500-T, 4142795, 414-2795
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2530
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0147*
    € 0,1135*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1135*
    € 0,13507
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0581*
    € 0,06914
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0416*
    € 0,0495
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0333*
    € 0,03963
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,03*
    € 0,0357
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0266*
    € 0,03165
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0241*
    € 0,02868
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0235*
    € 0,02797
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0188*
    € 0,02237
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0184*
    € 0,0219
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0147*
    € 0,01749
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,135* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.