Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: BF135-12-A-0400-0700-0400-L-C STIFTLEISTE ABGEW. 12POS 2REIHEN 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4142443
Hersteller:
     Global Connector Technology
Herst.-Nr.:
     BF135-12-A-0400-0700-0400-L-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: BF135 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY), BF135-12-A-0400-0700-0400-L-C, 4142443, 414-2443
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,54*
      
    Preis gilt ab 375.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 750 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 3750 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 375000 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.