Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09149211002 MODUL, INDUSTRIESTECKER, 1POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4142285
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09149211002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Industriesteckverbinder: Modul
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakte
  • Produktpalette: Han Modular Series
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Einsatz nicht im Lieferumfang enthalten
  • Nennstrom: -
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 09149211002, 4142285, 414-2285
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 4,98*
    ab € 2,425*
    € 3,605*
    13 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 2,3953*
    € 3,6207*
    2
    € 3,90*
    ab € 2,745*
    € 4,095*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,86*
    € 4,27*
    Lager 139
    199
    1
    € 14,99*
    ab € 5,29*
    € 9,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.