Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B57237S0600M051 NTC-THERMISTOR ICL 60 OHM 15MM-SCHEIBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141380
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B57237S0600M051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Produktpalette: B57237S0xxxM0 Series
  • Zulassungen: CQC, IEC, UL, VDE
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 60 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 2 A
  • Scheibengröße: 15 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: tdk ntc, heißleiter, (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, TDK, B57237S0600M051, 4141380, 414-1380
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,557*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,269*
    € 1,51011
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,997*
    € 1,18643
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.