Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MBB0207VC1003FCT00 METALLSCHICHTWIDERSTAND 100K 0.6W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141013
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB0207VC1003FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand vishay 1 w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MBB0207 Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolie (Dünnschicht)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 1w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, MBB0207VC1003FCT00, 4141013, 414-1013
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0338*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1971*
    € 0,23455
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1191*
    € 0,14173
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0685*
    € 0,08152
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0462*
    € 0,05498
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0424*
    € 0,05046
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0405*
    € 0,0482
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0338*
    € 0,04022
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.