Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VR37000002205JR500 METALLSCHICHTWIDERSTAND 22M 0.5W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4140248
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VR37000002205JR500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: VR37 Series
  • Widerstandstechnologie: Metallglasur
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 3.5 kV
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 9 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 22 Mohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, VR37000002205JR500, 4140248, 414-0248
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0692*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3331*
    € 0,39639
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1632*
    € 0,19421
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1288*
    € 0,15327
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1027*
    € 0,12221
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0996*
    € 0,11852
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0963*
    € 0,1146
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0931*
    € 0,11079
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0899*
    € 0,10698
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0866*
    € 0,10305
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0692*
    € 0,08235
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    VR37000002205JA100
    ab € 0,0589*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.