Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TNPW020149R9BEED DÜNNSCH.WIDERSTAND 49R9 0.1% 0.075W 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4139997
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TNPW020149R9BEED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: TNPW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/K
  • Nennleistung: 75 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0201 [Metrisch 0603]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 25 V
  • Widerstandstyp: Hohe Stabilität
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 49.9 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, TNPW020149R9BEED, 4139997, 413-9997
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0545*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2197*
    € 0,26144
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1016*
    € 0,1209
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0951*
    € 0,11317
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0919*
    € 0,10936
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0737*
    € 0,0877
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0723*
    € 0,08604
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0693*
    € 0,08247
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0689*
    € 0,08199
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0545*
    € 0,06486
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.