Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW2512220RJNEG DICKSCHICHTWIDERSTAND 220R 5% 1W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4139900
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW2512220RJNEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.15 mm
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 220 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vishay dickschichtwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW2512220RJNEG, 4139900, 413-9900
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1720
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0731*
    € 0,1873*
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,26*
    € 0,885*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1873*
    € 0,22289
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1148*
    € 0,13661
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1128*
    € 0,13423
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1117*
    € 0,13292
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1106*
    € 0,13161
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,098*
    € 0,11662
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0943*
    € 0,11222
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0934*
    € 0,11115
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0924*
    € 0,10996
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0731*
    € 0,08699
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,9365* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ1TYJ221U
    ab € 0,09*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    3520220RJT
    ab € 0,0578*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.