Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AX3DCF1-100.0000 OSZILLATOR, 100MHZ/LVDS/3.2MM X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4138808
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AX3DCF1-100.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 100mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 1.8 V
  • Produktpalette: ClearClock AX3 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 100 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVDS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, AX3DCF1-100.0000, 4138808, 413-8808
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.