Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOX ELECTRONICS FKFSREIHM0.032768-T3 QUARZ, 32.768KHZ, 12.5PF/8.7MM X 3.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4138754
Hersteller:
     Fox Electronics
Herst.-Nr.:
     FKFSREIHM0.032768-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: FKFSR Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 12.5 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 8.7mm x 3.8mm
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: 0.04 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, FOX ELECTRONICS, FKFSREIHM0.032768-T3, 4138754, 413-8754
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,257*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Abracon
    ABS25-32.768KHZ-T
    ab € 0,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.