Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFTCXO085792REEL TCXO, 20MHZ, HCMOS, SMD, 5MM X 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4138452
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFTCXO085792REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 20mhz
oszillator
tcxo oszillatoren
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: IQXT-210-48 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Nennfrequenz: 20 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 0.28 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Temperaturkompensierte, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFTCXO085792REEL, 4138452, 413-8452
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 48,21*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,20*
    € 107,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,99*
    € 107,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,04*
    € 101,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,62*
    € 93,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 76,88*
    € 91,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 67,28*
    € 80,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 62,36*
    € 74,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 59,05*
    € 70,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,36*
    € 67,07
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 55,57*
    € 66,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,13*
    € 59,65
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 49,42*
    € 58,81
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 48,21*
    € 57,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.