Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFTVXO085760REEL TCXO, 19.2MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4138441
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFTVXO085760REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
tcxo oszillatoren
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: IQXT-200-46 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Nennfrequenz: 19.2 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 0.05 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Temperaturkompensierte, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFTVXO085760REEL, 4138441, 413-8441
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 54,84*
      
    Preis gilt ab 6.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,70*
    € 121,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,07*
    € 120,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,70*
    € 113,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,21*
    € 91,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 71,58*
    € 85,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 67,77*
    € 80,65
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 64,69*
    € 76,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,83*
    € 68,82
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 57,02*
    € 67,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 56,21*
    € 66,89
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 54,84*
    € 65,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.