Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TIB 240-124BCMU USV, DC/DC, 24V, 10A, 240W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136696
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIB 240-124BCMU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Produktpalette: TIB-BCMU Series
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, Laborausrüstung
  • Netzteilmontage: DIN-Schiene
  • DC-Eingangsspannung: 24 V
  • Ausgangsspannung: 24 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Backup-Zeit bei Kapazität: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 240w, (USV), DC, DC-Stromversorgungen, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, Unterbrechungsfreie, TRACO POWER, TIB 240-124BCMU, 4136696, 413-6696
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 186,60*
    € 237,22*
    Lager 139
    15
    Frei Haus
    ab € 188,20*
    € 288,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 288,12*
    € 342,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 280,49*
    € 333,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 264,85*
    € 315,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 242,47*
    € 288,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 222,41*
    € 264,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 206,96*
    € 246,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 202,83*
    € 241,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 188,20*
    € 223,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.