Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP S32K322EHT0MPBST MCU, 32 BIT, 160MHZ, QFP-EP-172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4134289
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     S32K322EHT0MPBST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: S32K3 Family S32K322 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 143 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 172 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, LPUART, PWM, SAI, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 48 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP-EP
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M7F
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 256 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S32K3
  • MCU-Baureihe: Produktreihe S32K322
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 160 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.97 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, S32K322EHT0MPBST, 4134289, 413-4289
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 17,46*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,46*
    € 20,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,35*
    € 20,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,13*
    € 19,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.