Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN NRCE475K4750B1KO THERMISTOR, NTC, 4750K, 470 KOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4133629
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     NRCE475K4750B1KO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: NRCE Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 470 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Beta-Wert (K): 4750 K
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Thermistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, EATON BUSSMANN, NRCE475K4750B1KO, 4133629, 413-3629
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0794*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3741*
    € 0,44518
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2706*
    € 0,32201
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2109*
    € 0,25097
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1904*
    € 0,22658
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1554*
    € 0,18493
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1192*
    € 0,14185
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1107*
    € 0,13173
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1023*
    € 0,12174
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0794*
    € 0,09449
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.