Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN NRCE104J4050B1KS THERMISTOR, NTC, 4050K, 10 KOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4133573
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     NRCE104J4050B1KS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: NRCE Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Beta-Wert (K): 4050 K
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Thermistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, EATON BUSSMANN, NRCE104J4050B1KS, 4133573, 413-3573
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0898*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4253*
    € 0,50611
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3104*
    € 0,36938
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2332*
    € 0,27751
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2141*
    € 0,25478
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1353*
    € 0,16101
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1257*
    € 0,14958
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1159*
    € 0,13792
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.