Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMETEK PROGRAMMABLE POWER 70-0409-153R MUX-SCHALTMODUL, 250V, 1.5A, 2.5GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4133065
Hersteller:
     AMETEK PROGRAMMABLE POWER
Herst.-Nr.:
     70-0409-153R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassis
Controller
Messtechnik
Module
Relaistyp: -
  • Bandbreite: 2.5 GHz
  • Schaltstrom, max.: 1.5 A
  • Busverbinder: -
  • Produktpalette: SMX-6000 Series
  • Zur Verwendung mit: Test- und Messlösung SentinelEX, PXIe, von Ametek
  • Schaltertyp: Multiplexer-Schaltmodul
  • Anzahl der Kanäle: -
  • Schaltspannung, max.: 250 V
  • Schalterkonfiguration: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4.945,55*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.075,21*
    € 6.039,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.044,92*
    € 6.003,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.966,03*
    € 5.909,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.945,55*
    € 5.885,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.