Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMETEK PROGRAMMABLE POWER 70-0409-110R SCHALTMODUL, 80 KANÄLE, SPST, 64MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4133057
Hersteller:
     AMETEK PROGRAMMABLE POWER
Herst.-Nr.:
     70-0409-110R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassis
Controller
Messtechnik
Module
Relaistyp: Elektromechanisch, ausfallsicher
  • Bandbreite: 64 MHz
  • Schaltstrom, max.: 5 A
  • Busverbinder: -
  • Produktpalette: SMX-5000 Series
  • Zur Verwendung mit: Test- und Messlösung SentinelEX, PXIe, von Ametek
  • Schaltertyp: SPST
  • Anzahl der Kanäle: 80 Kanäle
  • Schaltspannung, max.: 300 VDC
  • Schalterkonfiguration: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.071,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.178,71*
    € 2.592,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.151,67*
    € 2.560,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.104,47*
    € 2.504,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.080,41*
    € 2.475,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.071,24*
    € 2.464,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.