Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIGER POWER SUPPLIES TP1024 AC/DC-NETZTEIL, 1 AUSGANG, 5A, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4132955
Hersteller:
     TIGER POWER SUPPLIES
Herst.-Nr.:
     TP1024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: Tiger Power Supplies - TP1xxx Series
  • Eingangsspannung, V AC: 100V AC bis 240V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • Ausgangsanschluss: 2.1mm x 5.5mm x 12mm
  • Ausgangsleistung, max.: 60 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 20,34*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,34*
    € 24,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,90*
    € 23,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,76*
    € 19,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,82*
    € 17,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.